Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 5/2 1MPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169886
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VSVA-B-B52-H-A1-1C1
EAN/GTIN:
     4052568005924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Magnetventil, Typ=VSVA-B-B52-H-A1-1C1, Alternative (Alias)=546696, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=200 kPa, Breite=26 mm, Höhe=71 mm, Länge=113 mm, Nennleistung=1.8 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Typ C Stecker, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Konfiguration=5/2, Medium=Luft, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=-999, Serien=VSVA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
305 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 111,13*
2 Tage
54
€ 5,90*
ab € 91,03*
€ 111,25*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 121,45*
Frei Haus
ab € 99,36*
€ 123,58*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 108,25*
€ 143,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.