Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock, Grösse 20, für 3/2-Wegeventile, Stellungen 10, Aluminiumlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169736
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABM-B10-20S-G14-10-P3
EAN/GTIN:
     4052568262327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Verteilerblock, Grösse 20, für 3/2-Wegeventile, Stellungen 10, Typ=VABM-B10-20S-G14-10-P3, Alternative (Alias)=576473, Höhe=-999, Länge=-999, Geeignet für=Solenoid valves VUVS / Valve manifold VTUS, Produktart=Ventilblock, Zubehör/Dämpfermaterial=Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
1382 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481900090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,19*
€ 55,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,57*
€ 57,62*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 101,42*
Frei Haus
ab € 83,02*
€ 104,71*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,27*
€ 107,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
B-1/4
ab € 0,66*
Zubehör
Festo
QSLL-G1/4-10
ab € 2,68*
Zubehör
Festo
QSL-G1/4-10
ab € 1,60*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-10-I
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.