Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung, Druckluft, Messing, 28.9mm, G1/4", Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169321
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QS-G1/4-10-I
EAN/GTIN:
     4052568014650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Verschraubung, Typ=QS-G1/4-10-I, Alternative (Alias)=186112, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=28.9 mm, Anschlussgrösse A=G1/4", Gewindestift, Anschlussgrösse B=Ø10 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=QS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
19,8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7412200000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 1,62*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,69*
3 Tage
2777
10
€ 8,90*
ab € 1,93*
€ 2,59*
2 Tage
5
1
€ 14,99*
ab € 3,49*
€ 5,75*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-TBL
ab € 1,11*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-BL
ab € 1,11*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-SW
ab € 1,11*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-NT
ab € 107,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.