Magnetventil, Typ=CPE18-M1H-3GL-1/4, Alternative (Alias)=163141, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2.5 bar, Breite=18 mm, Höhe=57 mm, Länge=94 mm, Nennspannung=24 VDC, Ans...
Magnetventil, Typ=MFH-3-1/8-S, Alternative (Alias)=7958, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=-0.95 bar, Breite=26 mm, Höhe=97 mm, Länge=45 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, G...
Magnetventil, Typ=VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S, Alternative (Alias)=8042566, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=119 mm, Nennleist...
Magnetventil, Typ=VUVG-L14-T32C-AT-G18-1R8L, Alternative (Alias)=574226, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=107 mm, Nennleistung=...
Magnetventil, Typ=MOFH-3-1/8, Alternative (Alias)=7877, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1.5 bar, Breite=26 mm, Höhe=97 mm, Länge=45 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Gehäu...
Magnetventil, Typ=CPE14-M1BH-3GLS-1/8, Alternative (Alias)=196930, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2.5 bar, Breite=14 mm, Höhe=40.3 mm, Länge=57 mm, Nennspannung=24 VDC,...
Magnetventil, Typ=VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S, Alternative (Alias)=8042550, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=10 mm, Höhe=34 mm, Länge=98 mm, Nennleistun...
Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-ST-M32-M-G14, Alternative (Alias)=8031300, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=55 mm, Länge=44 mm, Gehäusema...
Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-ST-M32-M-G18, Alternative (Alias)=8031295, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=55 mm, Länge=44 mm, Gehäusema...
Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-STC-M32-M-G18, Alternative (Alias)=8031331, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=350 kPa, Breite=20 mm, Höhe=77 mm, Länge=44 mm, Gehäusem...
Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-STCZ-M32-M-G18, Alternative (Alias)=8031335, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=77 mm, Länge=44 mm, Gehäuse...