Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 5/2 G 1/4" 8bar Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168951
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MFH-5-1/4
EAN/GTIN:
     4052568001131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetventil, Typ=MFH-5-1/4, Alternative (Alias)=6211, Anzahl Wege=4, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2.2 bar, Breite=30 mm, Höhe=128 mm, Länge=50 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Konfiguration=5/2, Medium=Luft, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=Tiger Classic
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,54*
€ 119,28*
3 Tage
1118
€ 5,90*
ab € 111,96*
€ 133,73*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 119,99*
€ 141,59*
Frei Haus
ab € 120,44*
€ 143,15*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 144,16*
€ 176,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KMF-1-24DC-2,5-LED
ab € 13,71*
Zubehör
Festo
MSFG-24/42-50/60-OD
ab € 11,19*
Zubehör
Festo
MSSD-F
ab € 2,28*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-8-I
ab € 26,92*
Zubehör
Festo
QSL-G1/4-8
ab € 38,57*
Zubehör
Festo
U-1/4-B
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.