Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5-1/4 MFH-5-1/4 (6211) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFH-5-1/4 MFH-5-1/4 (6211) Magnetventil
MFH-5-1/4 MFH-5-1/4 (6211) Magnetventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010589
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6211
EAN/GTIN:
     4052568001131
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Druckluftverteiler
MFH-5-1/4 MFH-5-1/4 (6211) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
30,5 MM
Normalnenndurchfluss:
1.000 L/MIN
Betriebsdruck:
2,2 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
7 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Schaltzeit aus:
29 MS
Schaltzeit ein:
9 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
290 G | 0,26 KG
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
32 MM
Handhilfsbetätigung:
rastend
b-Wert:
0.19
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
C-Wert:
4,49 L/SBAR
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
57
Frei Haus
ab € 99,05*
€ 120,92*
Lager 955
384
€ 5,90*
ab € 111,90*
€ 133,27*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 141,82*
Frei Haus
ab € 120,83*
€ 143,38*
Frei Haus
ab € 127,70*
€ 150,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,27*
€ 158,5913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,44*
€ 157,6036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,76*
€ 148,4644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,16*
€ 144,1804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,90*
€ 133,161
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KMF-1-24DC-2,5-LED
ab € 14,03*
Zubehör
Festo
MSFG-24/42-50/60-OD
ab € 11,18*
Zubehör
Festo
MSSD-F
ab € 2,31*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-8-I
ab € 0,93*
Zubehör
Festo
QSL-G1/4-8
ab € 1,34*
Zubehör
Festo
U-1/4-B
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.