| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215690 Herst.-Nr.: MSFG-24/42-50/60-OD EAN/GTIN: 4052568007911 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24 V dc, 42 V ac
Ersatzmagnetspulen. Ersatzmagnetspulen für den Einsatz mit Magnetventilen in pneumatischen Anwendungen. Sie wurden für den Betrieb unter aggressiven Bedingungen und bei schwankenden Temperaturen entwickelt. Ersatzspulen sind in einer Reihe von Größen, IP-Klassen, Temperaturbereichen, Leistungsstufen in Watt oder VA und mit oder ohne Steckdose erhältlich. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24 V dc, 42 V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, magnetspule 24v dc festo, wege ventil, wege-ventile 24v, 1215690, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Regelkreisventil-Magnetspulen, Festo, MSFG24425060OD, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Coils |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,25* | € 15,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,21* | € 15,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,14* | € 15,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,26* | € 16,91* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,72* | € 17,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|