Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE18-M1H-5L-1/4 CPE18-M1H-5L-1/4 (163142) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010102
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     163142
EAN/GTIN:
     4052568133078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
CPE18-M1H-5L-1/4 CPE18-M1H-5L-1/4 (163142) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
18 MM
Normalnenndurchfluss:
1.500 L/MIN
Betriebsdruck:
2,5 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schutzart:
IP65, mit Steckdose, nach IEC 60529
Nennweite:
8 MM
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend, tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schildträger
Überdeckung:
positive Überdeckung
Schaltzeit aus:
20 MS
Schaltzeit ein:
26 MS
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
3.300 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.100 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerluft 12:
M5
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Anschluss Steuerluft 14:
M5
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Produktgewicht:
0,23 KG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,55*
€ 115,78*
Lager 955
352
€ 5,90*
ab € 98,34*
€ 117,24*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,48*
€ 122,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,27*
€ 132,50*
Frei Haus
ab € 118,73*
€ 143,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,24*
€ 139,5156
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,16*
€ 137,0404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,26*
€ 130,0194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,39*
€ 125,4141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,34*
€ 117,0246
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.