Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30166910 Herst.-Nr.: 1510390000 EAN/GTIN: 4050118325485 |
| | |
|
| | |
| Strommessumformer, Typ=1510390000, Alternative (Alias)=ACT20P-CMT-60-RC-S, Analoge Ausgänge=-888, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=17 V, Digitale Ausgänge=1, Eingangsfrequenz=700 Hz, Eingangsstrom=60 A, Genauigkeit=1.5 %, Ausgangstyp=Relais, Gehäusematerial=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,56* | € 113,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,43* | € 115,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 123,08* | € 134,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,78* | € 137,97* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,95* | € 159,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|