Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8929003 Herst.-Nr.: 1510390000 EAN/GTIN: 4050118325485 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = DIN-Schienen Betriebstemperaturbereich = -25 → +60°C Serie = ACT20P Betriebstemperatur max. = +60°C
Weidmüller Serie ACT20. Extern gespeiste Signalwandler/Versorgungsisolatoren ACT20M, ACT20P, MAS RPS/RPSH und WAS/WAZ 4/5 zum Übertragen, Isolieren und Umwandeln von standardisierten Gleichstromsignalen. Optional erhältlich in den Breiten 6 mm (ACT20M), 12,5 mm (WAS/WAZ4, ACT20P) oder 17,5 mm (WAS/WAZ5). Die Eingangs- und Ausgangsschaltkreise sowie die Spannungsversorgung sind vollständig elektrisch isoliert. Das Eingangssignal wird in einen Gleichstrom oder eine Gleichspannung umgewandelt. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | DIN-Schienen | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +60°C | Serie: | ACT20P | Betriebstemperatur max.: | +60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Überwachungsrelais, weidmüller relaismodul, überwachungsrelais, 8929003, Relais und Signalaufbereitung, Signalwandler und -isolatoren, Signalwandler, Weidmüller, 1510390000, Relays & Signal Conditioning, Signal Conditioners & Isolators, Signal Conditioners, Weidmuller |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,66* | € 113,45* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,41* | € 115,77* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 122,90* | € 134,85* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,58* | € 137,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,18* | € 138,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|