Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61353618 Herst.-Nr.: 1510390000 EAN/GTIN: 4050118325485 |
| |
|
| | |
| Strommessumformer Relais ACT20P-CMT-60-RC-S Strommessumformer zur Wandlung von Strömen in analog normierte Messwerte. Weitere Informationen: | | Anfangswert Messbereich Strom: | 60 A | Endwert Messbereich Strom: | 60 A | Frequenz des Bemessungsstroms: | 0 Hz | Ausführung des Analogausgangs: | 0 - 10 V | Konfigurationsfunktion integriert: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,66* | € 113,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,41* | € 115,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 122,90* | € 134,85* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,58* | € 137,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,18* | € 138,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|