Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirenenelement 80mA 24V KombiSIGN 71 Sockelmontage IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166231
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     645.850.55
EAN/GTIN:
     4049787018071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Schallgeber
Sirenenelement, Typ=645.850.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=72 mm, Schallpegel max.=98 dB, Signalelemente=1, Stromverbrauch=80 mA, Tones=7, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lebensdauer=5000 h, Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Ton-Typ=Durchgehend Alternierend, Serien=KombiSIGN 71
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
78 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 50,38*
€ 66,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,59*
€ 68,46*
€ 5,46*
ab € 54,37*
€ 69,01*
Frei Haus
ab € 55,09*
€ 70,31*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 58,27*
€ 81,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.