Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, B, 10A, 230V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164791
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL6010-6
EAN/GTIN:
     4001869533810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter schu...
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=5SL6010-6, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.5 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=2 Nm, Breite=18 mm, Höhe=90 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=230 V, Nennstrom=10 A, Pole=2, Tiefe=76 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CCC IMQ VDE, Serien=SENTRON
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
20 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
121 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, siemens schutzschalter, Miniatur-Leitungsschutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,75*
€ 16,48*
€ 5,46*
ab € 23,38*
€ 31,33*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,53*
€ 32,95*
8 Tage
9
€ 6,95*
ab € 24,51*
€ 32,96*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 46,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,52*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,34*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,16*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 4,16386*
Zubehör
Siemens
5SM60112
ab € 68,01*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,06*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,21*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 432,76*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,68*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,66*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,94*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,09*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,12*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,21*
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.