Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke Relais 11m 20ms 240VAC/VDC 3A IP64 E3JK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162870
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3JKRR112MOMI
EAN/GTIN:
     4548583746626
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Reflexionslichtschranke, Typ=E3JKRR112MOMI, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=18 mm, Erfassungsreichweite max.=11 m, Höhe=50 mm, Laststrom=3 A, Länge=50 mm, Reaktionszeit=20 ms, Anschlussart=Kabelanschluss, 2 m, Art der Ausgabe optischer Sensor=Relais, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP64, Sensorart=Reflexionslichtschranke, Serien=E3JK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
33 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
177 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,81*
€ 93,13*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,83*
€ 93,16*
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 94,76*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,32*
€ 120,24*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 124,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39R1
ab € 11,95*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 44,98*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.