Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefen-Abmantelungswerkzeug, 13mm, 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162005
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 80 175 SB
EAN/GTIN:
     4003773084129
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Tiefen-Abmantelungswerkzeug, Typ=16 80 175 SB, Abisolierleistung max.=13 mm, Gesamtlänge=175 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
245 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211920000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,10*
€ 26,01*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,81*
€ 27,95*
1
€ 4,00*
ab € 20,99*
€ 27,98*
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 24,14*
€ 29,75*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 28,67*
€ 40,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.