Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 16 80 175 SB Kabelentmanteler 8 bis 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q781632
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 80 175 SB
EAN/GTIN:
     4003773084129
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Langes, ergonomisches Design zum Arbeiten in tiefen Gerätedosen.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 25,98*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,02*
€ 27,86*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,92*
€ 27,87*
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 24,22*
€ 29,73*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,02*
€ 30,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.