Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.35mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 7131 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154824
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7131 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=7131 BK001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=305 m, Querschnitt=0.35 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=7131, Konformität mit Normen=MIL-W-16878E Type C CSA REW XLPVC FT1 UL AWM 1430
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
110 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
1797 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 129,04*
€ 162,63*
€ 5,90*
ab € 141,53*
€ 236,68*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 199,78*
€ 242,48*
Frei Haus
ab € 202,54*
€ 250,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 162,63*
€ 193,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 157,34*
€ 187,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 146,97*
€ 174,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 141,65*
€ 168,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 129,04*
€ 153,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,42309* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,32*
Zubehör
Pro Power
0301CV-100W
ab € 0,509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.