Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Unidirektional 3.3V 150W DO-219AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152270
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSP3V3-M3/89A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=MSP3V3-M3/89A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=5.1 V, Durchbruchspannung min.=4.1 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=11.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=3.3 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=200 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=150 W, Spitzenimpulsstrom=19.7 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-219AD, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,4811*
1 Tag
7586
5
€ 14,99*
ab € 0,0413*
€ 0,5594*
Lager 115
3387
5
€ 5,95*
ab € 0,261*
€ 0,6689*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6689*
€ 0,79599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.