Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 11V 4.1V min., 2-Pin, SMD 3.3V max Micro SMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7103055
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSP3V3-M3/89A
EAN/GTIN:
     5059040977655
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 11V
Durchschlagspannung min. = 4.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Micro SMP
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 100W
Impulsspitzen-Strom max. = 75A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 2.3 x 1.4 x 0.73mm
Höhe = 0.73mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 100 W, Serie MSP, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
11V
Durchschlagspannung min.:
4.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Micro SMP
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
100W
Impulsspitzen-Strom max.:
75A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
2.3 x 1.4 x 0.73mm
Höhe:
0.73mm
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 7103055, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, MSP3V3M389A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,4811*
1 Tag
7586
5
€ 14,99*
ab € 0,0413*
€ 0,5594*
1 Tag
3387
5
€ 5,95*
ab € 0,261*
€ 0,6689*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,4811*
€ 0,5725
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2566*
€ 0,3054
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2278*
€ 0,2711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2139*
€ 0,2545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1604*
€ 0,1909
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1261*
€ 0,1501
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,1283
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 9,622* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.