Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MSP3V3-M3/89A TVS-DIODE, 150W, 3.3V, MICROSMP-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335205
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSP3V3-M3/89A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 150 W
  • Produktpalette: TRANSZORB eSMP
  • Sperrspannung: 3.3 V
  • Klemmspannung, max.: 11.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 4.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 5.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: MicroSMP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, MSP3V3-M3/89A, 2335205, 233-5205
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,1081*
    € 0,4831*
    Lager 139
    10586
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0516*
    € 0,5617*
    1 Tag
    3387
    5
    € 5,95*
    ab € 0,291*
    € 0,6689*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5617*
    € 0,66842
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3073*
    € 0,36569
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1463*
    € 0,1741
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1339*
    € 0,15934
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0587*
    € 0,06985
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,8085* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.