Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiC-MOSFET-Kaskode, N-Kanal, 650V, 85A, TO-247-3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151459
Hersteller:
     United Silicon Carbide
Herst.-Nr.:
     UJ3C065030K3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
SiC-MOSFET-Kaskode, Typ=UJ3C065030K3S, Abfallzeit=17 ns, Anstiegzeit=26 ns, Ausschaltverzögerung=63 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=650 V, Einschaltverzögerung=44 ns, Gate-Source-Spannung=25 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=85 A, Leistungsverteilung (PV)=441 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=250 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=27 mΩ, Bauform=TO-247-3L, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
8 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: SiC-MOSFET-Kaskode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.