Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiC-MOSFET-Kaskode, N-Kanal, 650V, 54A, TO-247-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151453
Hersteller:
     United Silicon Carbide
Herst.-Nr.:
     UF3C065040K4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
SiC-MOSFET-Kaskode, Typ=UF3C065040K4S, Abfallzeit=8 ns, Anstiegzeit=22 ns, Ausschaltverzögerung=45 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=650 V, Einschaltverzögerung=22 ns, Gate-Source-Spannung=25 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=54 A, Leistungsverteilung (PV)=326 W, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=250 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=42 mΩ, Bauform=TO-247-4, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
6 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: SiC-MOSFET-Kaskode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.