Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiC-MOSFET-Kaskode, N-Kanal, 650V, 54A, TO-247-3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151452
Hersteller:
     United Silicon Carbide
Herst.-Nr.:
     UF3C065040K3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
SiC-MOSFET-Kaskode, Typ=UF3C065040K3S, Abfallzeit=13 ns, Anstiegzeit=24 ns, Ausschaltverzögerung=57 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=650 V, Einschaltverzögerung=35 ns, Gate-Source-Spannung=25 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=54 A, Leistungsverteilung (PV)=326 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=250 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=42 mΩ, Bauform=TO-247-3L, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
6 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: SiC-MOSFET-Kaskode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.