Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Panther Axiallüfter DC 92x92x38mm 24V 140m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148261
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3254J/2HPU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
S-Panther Axiallüfter, Typ=3254J/2HPU, Alternative (Alias)=9293512017, Betriebsspannung, max.=26.4 V, Betriebsspannung, min.=14 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=140 m³/h, Gebläsedrehzahl=4100 min -1 , Geräuschpegel=46 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=322 mA, Nennstrom min.=157 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Lager aus rostfreiem Stahl, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=3200J Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
259 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
90
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 84,72*
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 47,87*
€ 86,54*
Frei Haus
ab € 52,15*
€ 93,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
CPCXX2040SC-F
ab € 64,61*
Zubehör
ebm-papst
CPCXXVV10UN-F
ab € 65,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,77*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
CGCXX00000
ab € 79,45*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 159,49*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,13*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,40*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,32*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.