Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3250 J - S-Panther DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 7W, 92 x 92 x 38mm, 4100U/min, 140m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250448
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3254J/2HPU
EAN/GTIN:
     5059039102587
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 92mm
Tiefe = 92mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 46dB
Lüfterdrehzahl = 4100U/min
Signalausgang = PWM, Tachometer
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP68

DC-Axiallüfter der Serie 3250J S-Panther von ebm-papst. Die Serie 3250J S -Panther an kompakten DC-Axiallüftern von ebm-papst sind bekannt für ihre Effizienz und niedrigen Betriebsgeräuschpegel. Die S-Panther Lüfter bieten hohen Luftstrom und verfügen über Winglet-Design und Turbulator, die dabei helfen, große Mengen an Wärme aus engen Räumen abzuleiten. Die robuste Bauart und der niedrige Energieverbrauch tragen zu einer langen Standzeit und einem hohen Grad an Zuverlässigkeit bei. Diese kompakten Hochleistungslüfter sind eine effektive Lösung für das Wärmemanagement. Eigenschaften und Vorteile. Rauschpegelverringerung Kompakte Form, ideal platzsparend Robuste Bauart PWN-Steuereingang Analoger Steuereingang Geschützt gegen Feuchtigkeit und Salznebel Go/No Go Alarm Externer und interner Temperaturfühler Das Hersteller-Bestellnummer-Suffix ;quot;U ;quot; kennzeichnet ein gemäß IP68 geschützte Version. Anwendungen. S-Panther Lüfter finden Anwendung in vielen Industrie-, Medizin- und Telekommunikationsplattformen. Server, Router und Basisstationen CT-Scanner und MRI-Scanner Schweißgeräte UPS. Häufig gestellte Fragen. F: Inwiefern ist die Serie 3250J S-Panther Modellen der Serie 3200J S-Force überlegen? A: Während die Serie S-Panther über die gleichen Betriebsoberflächen wie ihre Vorgänger verfügt, bietet sie einen überlegenen Wirkungsgrad und einen niedrigeren Betriebsgeräuschpegel. Sie verfügt außerdem über eine reduzierte Leistungsaufnahme und über einen ähnlichen Luftstrom, obwohl sie bei niedrigerer Drehzahl als ihr Vorgänger läuft. F: Lässt sich dieser Lüfter leicht bedienen? A: Das Lüftergehäuse ist mit einer Einschraubkonstruktion ausgestattet und damit einfach zu montieren. Die Lüfter der Serie S-Panther sind entweder mit Tachometer- (Geschwindigkeitssensor) oder PWM- (Pulsbreitenmodulation) Ausgängen verfügbar, d. h. sie sind mit den Anforderungen des Bedieners kompatibel. F: Ist der Lüfter haltbar? A: Die Lüfter verfügt über eine robuste glasfaserverstärkte Bauweise, um lange Standzeit und Schutz gegen Eindringen von Partikeln und Wassersprühnebel sicherzustellen. Es sind auch IP64-Ausführungen erhältlich, um die Lüfter in raueren Umgebungen zu schützen. F: Gibt es Zubehör für diesen Lüfter? A: Es gibt ein Schutzgitter ( ; 512-575 512-575 ) und Filter ( ; 200-7643 200-7643 ) für diese Serie an Lüftern.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
92mm
Tiefe:
92mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
46dB
Lüfterdrehzahl:
4100U/min
Signalausgang:
PWM, Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 1250448, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 3254J2HPU, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 84,72*
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 47,87*
€ 86,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 52,15*
€ 93,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
CPCXX2040SC-F
ab € 64,61*
Zubehör
ebm-papst
CPCXXVV10UN-F
ab € 65,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,77*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
CGCXX00000
ab € 79,45*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 159,49*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,13*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,40*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,32*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.