Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3254J/2HPU AXIALLÜFTER 92MM, 24VDC, 85CFM, 46DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2725518
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3254J/2HPU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3250J
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 292 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 46 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.334 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 85 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4100 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 7 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3254J/2HPU, 2725518, 272-5518
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    90
    Frei Haus
    ab € 66,55*
    € 84,47*
    € 8,95*
    ab € 54,63*
    € 84,66*
    Lager 139
    45
    € 14,99*
    ab € 57,10*
    € 86,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,28*
    € 102,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,83*
    € 99,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,15*
    € 88,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,57*
    € 68,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,10*
    € 67,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CPCXX2040SC-F
    ab € 68,12*
    Zubehör
    ebm-papst
    CPCXXVV10UN-F
    ab € 67,97*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 7,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    CGCXX00000
    ab € 92,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB00000-01
    ab € 177,26*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 7,65*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA90
    ab € 56,85*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF90
    ab € 7,84*
    Zubehör
    ebm-papst
    92439-2-2929
    ab € 9,07*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB11111-01
    ab € 339,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.