Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Gleitlager 92x92x25.4mm 24V 3000min<sup>-1</sup> 91m³/h 3-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147654
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3414N/2GH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=3414N/2GH, Alternative (Alias)=9292506360, Betriebsspannung, max.=26 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=91 m³/h, Gebläsedrehzahl=3000 min -1 , Geräuschpegel=35 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=135 mA, Nennstrom min.=90 mA, Tiefe=25.4 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=3400N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
25 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
104 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,91*
€ 37,99*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 38,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,40*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,30*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.