| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30147109 Herst.-Nr.: AV13060 EAN/GTIN: 5013969991772 |
| | |
|
| | |
| Schutzhelm, Typ=AV13060, Gewicht=304 g, Grösse max.=-999, Grösse min.=-999, ESD-sicher=Nein, Farbe Kopfschutz=Weiss, Kopfschutz-Produkttyp=Schutzhelm, Kopfschutzmaterial=PE, Sicherheitsklasse=EN 397 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 175 mm | Tiefe: | 295 mm | Bruttogewicht: | 300 g | Breite: | 160 mm | MERCATEO_WA_NR: | 6506101000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,59* | € 12,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,22* | € 12,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,92* | € 13,80* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,44* | € 15,46* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,16* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|