Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.35mm² Verzinntes Kupfer Rot 1551 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145156
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1551 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=1551 RD005, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=1 kV, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.35 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=1551, Konformität mit Normen=EU REACH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
60 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
183 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 12,84*
€ 24,65*
€ 8,95*
ab € 18,93*
€ 28,61*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 19,64*
€ 30,13*
€ 5,90*
ab € 16,33*
€ 32,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,13*
€ 35,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,38*
€ 34,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,43*
€ 31,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,65467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,68*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,83*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,31*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.