Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD/Universal Professionelle Pinzette Edelstahl 130mm Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144236
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32318
EAN/GTIN:
     4010995323189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Professionelle Pinzette, Typ=32318, Gesamtlänge=130 mm, Art der Pinzettenspitze=Stark, Haftend=ESD Universal, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 10,70*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 11,25*
1
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 11,25*
1
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 11,30*
Lager 115
34
1
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.