Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 32318 ESD Pinzette AA Spitz 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D46086
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32318
EAN/GTIN:
     4010995323189
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Gewicht:
19 g
Material (Details):
Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl
Spitzenform:
Spitz
Material:
Chrom-Nickel Edelstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Pinzette
Typ:
AA
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 10,70*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,26*
1
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 11,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 11,34*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.