Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32318, Wiha Universalpinzette Professional ESD Typ AA 32318, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1015538
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32318
EAN/GTIN:
     4010995323189
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32318, Universalpinzette Professional ESD Typ AA 32318, 130 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Typ:
AA
ESD Artikel:
Ja
Gesamtlänge (mm):
130 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 10,70*
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,26*
1
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 11,29*
1
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 11,34*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.