Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professionelle ESD-Flachzange, Stahl, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144181
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26806
EAN/GTIN:
     4010995268060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Professionelle ESD-Flachzange, Typ=26806, Länge=120 mm, Material Zangen/Gripzangen/Pinzetten=Stahl, Werkzeugtyp=Flachzange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, spitzzange gerade, elektronik flachzange, wiha spitzzange, Professionelle ESD-Flachzange
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,83*
€ 28,19*
1
€ 4,90*
ab € 20,89*
€ 28,33*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,71*
€ 28,51*
1
€ 4,00*
ab € 22,33*
€ 29,82*
Lager 115
7
1
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 39,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.