Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26806 ESD Flachzange Gerade 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C71229
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26806
EAN/GTIN:
     4010995268060
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten. Ausfuehrung: Greifflächen glatt.Mit Öffnungsfeder.Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Kopfform: Flache, kurze Backen. Normen: DIN ISO 9655.IEC 61340-5-1. Werkstoff: C 45 Sonder-Werkzeugstahl, vergütet.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Gewicht:
60 g
Herst.-Teilenr.:
26806
Material:
Werkzeugstahl
EN Norm:
EN 61340-5-1
DIN-Norm:
DIN ISO 9655
Material-Eigenschaft:
vergütet + C45
Normen:
DIN ISO 9655
Produkt-Art:
Flachzange
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich:
ESD
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,82*
€ 28,15*
1
€ 4,90*
ab € 22,01*
€ 29,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,35*
€ 29,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,71*
€ 30,88*
1
€ 5,46*
ab € 25,92*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.