| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30142427 Herst.-Nr.: 902023/10-380-1003-1-6-150-104/000 EAN/GTIN: 4053877012351 |
| | |
|
| | |
| RTD-Temperaturfühler, Typ=902023/10-380-1003-1-6-150-104/000, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Leitungslänge=-888, Länge Fühler=150 mm, Reaktionszeit (Luft)=5 s, Reaktionszeit (Wasser)=14 s, Temperaturmessbereich max.=200 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Art der Ausgabe Thermometer=1x Pt100, 2-Leiter-Schaltung, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65, Typ=RTD-Temperatursensor Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Bruttogewicht: | 303 g | MERCATEO_WA_NR: | 9025118090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,59* | € 109,88* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,42* | € 116,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 97,32* | € 118,68* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,73* | € 121,41* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,00* | € 127,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|