Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Stiftstössel, Zink, 1 Schliesser / 1 Öffner, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138807
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSYAC1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Endschalter, Typ=LSYAC1E, Betätigungskraft=17.8 N, Isolationsspannung=600 V, Schaltspannung – AC=600 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=1.2 A, Schaltstrom – DC=100 mA, Anschlussart=Leerrohrgewinde, 0.5-14 NPT, Art des Betätigers=Stiftstössel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Zink, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Schutzart=IP65 IP66 IP67, Serien=HDLS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
725 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 25,00*
ab € 275,90*
€ 299,94*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 255,16*
€ 306,58*
Lager 115
8
1
Frei Haus
ab € 241,47*
€ 311,09*
1
Frei Haus
ab € 259,21*
€ 320,31*
1
€ 5,90*
ab € 249,57*
€ 323,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,09*
€ 370,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.