Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Endschalter, 1-poliger Wechsler, 1 Öffner / 1 Schließer, IP66, IP67, Zinkdruckguss, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177140
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSYAC1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 600V ac
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Die Honeywell Sensing and Control bietet die weltweit Advanced Line von MICRO SWITCH Hochleistungs-Endschaltern. Zu diesen Schaltern gehören das Design mit Kopf- und Buchsenkopf für sicheren Halt zwischen Kopf und Gehäuse, der einzigartige Vollmetall-Antriebsstrang für konsistente Betriebseigenschaften selbst bei hohen Temperaturen (hält länger, ohne dass eine häufige Einstellung erforderlich ist als Antriebsstränge mit Kunststoffteilen), selbsthebende Druckplattenklemmen sparen Verdrahtungszeit, Leicht Terminal zur Erdung (innen) zur Einhaltung von OSHA- und anderen Standards der Zulassungsbehörden.Große Auswahl an Betätigungsköpfen Vor Ort einstellbare Betriebsarten für verringerten Bestand Praktische Anweisungen zur Einstellung vor Ort Vollständige Auswahl an Schaltkreisen und elektrischen Nennoptionen Plug-in- und Nicht-Plug-in-Versionen haben identische Betriebseigenschaften und Sind formbar austauschbar Verteilerversion (Rückdraht) Explosionsgeschützte Ausführungen
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
600V ac
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, drehschalter 1 polig, drehschalter, endlagenschalter ip66, 2177140, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, LSYAC1E, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 25,00*
ab € 275,60*
€ 296,05*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 255,28*
€ 306,08*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 241,57*
€ 310,50*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 257,99*
€ 319,69*
1
€ 5,90*
ab € 249,93*
€ 323,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,60*
€ 351,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.