Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL LSYAC1E. LIMIT SWITCH, SPDT, ROTARY, 10A, 600VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3289781
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSYAC1E.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
DC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Side Rotary
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätigungskraft, max.: 0.45 Nm
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktstrom, max.: 800 mA
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Produktpalette: HDLS Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, honeywell stößel endschalter, drehschalter, endlagenschalter stoessel, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, LSYAC1E., 3289781, 328-9781
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 150,94*
    € 164,12*
    € 5,90*
    ab € 148,58*
    € 178,89*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 150,01*
    € 188,80*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 164,12*
    € 195,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 160,87*
    € 191,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,89*
    € 189,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 150,94*
    € 179,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.