Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, B, 32A, 400V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30137416
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL4132-6
EAN/GTIN:
     4001869439273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter typ b 1polig
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=5SL4132-6, Anziehmoment – Schraubentyp max.=3 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=2.5 Nm, Breite=18 mm, Höhe=90 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=400 V, Nennstrom=32 A, Pole=1, Tiefe=76 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=Clip-Montage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CEBEC IMQ VDE, Serien=5SL4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
20 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
162 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Miniatur-Leitungsschutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,35*
€ 8,87*
1
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 8,90*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 11,54*
1
€ 5,46*
ab € 8,33*
€ 11,61*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 16,12*
€ 24,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,52*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,06*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,94*
Zubehör
Siemens
5SW3006
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.