Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 125A 500V 250V NH00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30137332
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA6832
EAN/GTIN:
     4001869071329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungseinsatz, Typ=3NA6832, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=80 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=125 A, Grösse=NH00, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=gG
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,90*
€ 4,21*
22 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,41*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,05*
€ 4,43*
7 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,19*
€ 4,63*
Lager 115
39
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA6830
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.