Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 40A 500V 250V NH000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30137325
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA6817
EAN/GTIN:
     4001869071251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungseinsatz, Typ=3NA6817, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=80 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=40 A, Grösse=NH000, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=gG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GR
Höhe:
22 mm
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536105090
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 2,44667*
€ 3,60667*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,61*
25 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,62*
8 Tage
9
3
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 3,79*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 10,03*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA6830
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.