Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 30V 10mA 4mm IP67 Stecker, M8, 3-polig E2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30137044
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2BS08LN04MCB1OMI
EAN/GTIN:
     4548583549159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2BS08LN04MCB1OMI, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=13 mm, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=13 mm, Laststrom=200 mA, Länge=66 mm, Schaltfrequenz=1 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M8, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=E2B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
26,3 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,60*
€ 22,18*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,40*
€ 23,16*
€ 8,95*
ab € 17,51*
€ 25,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,61*
€ 28,57*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 88,35*
€ 118,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC3S2M
ab € 8,13*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.