Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 30V 10mA 4mm IP67 Kabel, 5 m E2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30136996
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2BM12KS04WPB15MOMI
EAN/GTIN:
     4548583549685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2BM12KS04WPB15MOMI, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=17 mm, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=17 mm, Laststrom=200 mA, Länge=47 mm, Schaltfrequenz=1 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Kabel, 5 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M12, Gehäusematerial=Messing, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=E2B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
26 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
141 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 21,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,94*
€ 22,81*
€ 8,95*
ab € 18,89*
€ 27,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,23*
€ 28,20*
Lager 115
182
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 69,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92E-B12
ab € 2,91*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.