Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30134354 Herst.-Nr.: 7F.20.8.230.1020 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Filterlüfter, Typ=7F.20.8.230.1020, Breite Frontseite=92 mm, Eingangsstrom=100 mA, Gefilterter Luftstrom=14 m³/h, Geräuschpegel=27 dBA, Höhe Frontseite=92 mm, Installationstiefe=54.4 mm, Leistungsaufnahme nominal=17 W, Spannungsversorgung=230 V, Ungehinderter Luftstrom=24 m³/h, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP54 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,87* | € 48,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,71* | € 52,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,02* | € 52,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,78* | € 52,97* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,93* | € 77,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|