Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.20.8.230.1020 und 7F.20.9.024.1020, Baugröße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F0200001000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F0200001000
EAN/GTIN:
     8012823423548
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.20.8.230.1020 und 7F.20.9.024.1020, Baugröße 1, Filtermatte nach Klasse G3, Haube aus Kunststoff nach UL94 V-O, lichtgrau, Filtermaterial aus Kunststofffasern, temperaturbeständig bis 100 °C., selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
19.65 mm
EMV-Ausführung:
false
Mit Filtermatte:
true
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: finder lüfterfilter, luftfilter klimatechnik, Filter, Ausgangsfilter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07F15
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.