Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, SINAMICS, MODBUS RTU, 60A, 30kW, 380 ... 480VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30124793
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BE32-2UV0
EAN/GTIN:
     6940408103085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter, Typ=6SL3210-5BE32-2UV0, Ausgangsfrequenz max.=550 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0 Hz, Betriebsspannung, max.=480 VAC, Betriebsspannung, min.=380 VAC, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=245 mm, Eingangsfrequenz, max.=63 Hz, Eingangsfrequenz, min.=47 Hz, Höhe=265 mm, Input Phases=3, Nennleistung=30 kW, Nennstrom=60 A, Output Phases=3, Takt-/Pulsfrequenz max.=4 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=-999, Tiefe=209 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Digitalausgangstyp=Transistor Relais, Montageart=Wandmontage Montage Seite-an-Seite, Schnittstellentyp=MODBUS RTU, Schutzart=IP20, Serien=SINAMICS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Bruttogewicht:
6,9 g
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.130,00*
€ 1.187,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.127,37*
€ 1.187,95*
Frei Haus
ab € 1.144,34*
€ 1.198,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.146,85*
€ 1.201,68*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1.719,01*
€ 1.873,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,03*
€ 2.228,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,09*
€ 2.206,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.730,46*
€ 2.059,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,01*
€ 2.045,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC054DD0
ab € 302,64*
Zubehör
Siemens
6SE64004BD212DA0
ab € 318,31*
Zubehör
Siemens
6SL32030CD253AA0
ab € 226,68*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE275BA0
ab € 517,82*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 163,63*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,39*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,28*
Zubehör
Siemens
6SL32661AE000VA0
ab € 13,54*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,42*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,00*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 93,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.