Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter SINAMICS 22kW 6SL3210-5BE32-2UV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91750080
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105BE322UV0
EAN/GTIN:
     6940408103085
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter SINAMICS 22kW 6SL3210-5BE32-2UV0

SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz Nennleistung 22kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. Geringe Ausgangsüberlast: 30kW mit 110 % Überlast für 60 Sek. ungefiltert I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: IP20/ UL offen Größe: E 244x265x209 (BxHxT) Frequenzumrichter SINAMICS V20. Einfach. Robust. Effizient. Für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 3AC 380 V bis 480 V.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
60 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens frequenzumrichter 22kw, inverter, siemens inverter, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Frequenzumformer, Umrichter, Frequenzregler, Drehzahlsteller, Drehzahlregler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.133,10*
€ 1.196,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.129,45*
€ 1.197,81*
Frei Haus
ab € 1.138,81*
€ 1.208,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.149,20*
€ 1.211,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.182,23*
€ 1.250,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,85*
€ 1.424,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,20*
€ 1.398,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,29*
€ 1.362,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,32*
€ 1.351,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,10*
€ 1.348,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC054DD0
ab € 304,90*
Zubehör
Siemens
6SE64004BD212DA0
ab € 319,95*
Zubehör
Siemens
6SL32030CD253AA0
ab € 227,43*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE275BA0
ab € 507,05*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 163,29*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,50*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,47*
Zubehör
Siemens
6SL32661AE000VA0
ab € 13,57*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,52*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,11*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.