Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlaufgerät 106A 400V 55kW 24VAC / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30124348
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW4047-1BB04
EAN/GTIN:
     4011209693302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftanlaufgerät, Typ=3RW4047-1BB04, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=70 mm, Höhe=170 mm, Nennleistung=55 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=106 A, Steuerspannung max. – AC=24 V, Steuerspannung max. – DC=24 V, Steuerspannung min. – AC=-999, Steuerspannung min. – DC=-999, Tiefe=190 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00, Serien=SIRIUS, Steuerspannungstyp=AC DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Bruttogewicht:
1,856 g
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 955,84*
€ 1.008,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 966,51*
€ 1.013,72*
Frei Haus
ab € 972,85*
€ 1.019,74*
€ 5,95*
ab € 999,21*
€ 1.048,25*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 957,91*
€ 1.063,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,61*
€ 1.265,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,49*
€ 1.250,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,32*
€ 1.166,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,09*
€ 1.155,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,91*
€ 1.139,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW40471TB04
ab € 1.046,34*
Ähnlich
Siemens
3RW40472BB04
ab € 954,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.