Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERBEAKTION: Datenerfassungssystem, 3 Kanäle, LAN / LXI / USB, 100000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122506
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DAQ970A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
WERBEAKTION: Datenerfassungssystem, Typ=DAQ970A, Kanäle=3, Messtemperatur max.=1760 °C, Messtemperatur min.=-150 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=E J K N R T, Inhalt=DAQ970A Data Acquisition System Mainframe 1x J-Type Thermocouple 1x Screwdriver, Messfunktionen=Capacitance Current Frequency Resistance Strain Temperature Thermistor Thermocouple Voltage, Schnittstellentyp=LAN LXI USB, Speicherkapazität=100000 Messungen, Weitere Messbereiche=Kapazität: 1 nF bis 100 µF Frequenz: 3 Hz ... 300 kHz Widerstand: 100 Ω ... 1 GΩ, Messbereich Spannung=100 mV ... 300 V, Strommessbereich=1 µA ... 1 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
200 mm
Tiefe:
470 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, keysight multimeter, multimeter, WERBEAKTION: Datenerfassungssystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 2.054,37*
€ 2.149,00*
Frei Haus
ab € 2.176,26*
€ 2.348,39*
Lager 115
47
Frei Haus
ab € 2.407,71*
€ 2.512,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.512,01*
€ 2.989,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.481,84*
€ 2.953,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.431,81*
€ 2.893,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.407,71*
€ 2.865,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM903A
ab € 603,05*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM909A
ab € 1.647,57*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQA194A
ab € 129,53*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM905A
ab € 806,37*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM904A
ab € 603,73*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM907A
ab € 604,66*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM901A
ab € 583,01*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM900A
ab € 802,93*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM908A
ab € 639,08*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM902A
ab € 641,21*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQA190A
ab € 67,21*
Sonstiges
Keysight Technologies
11062A
ab € 57,60*
Sonstiges
Keysight Technologies
34308A
ab € 130,37*
Sonstiges
Keysight Technologies
34161A
ab € 47,64*
Sonstiges
Keysight Technologies
34307A
ab € 144,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.