| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30121798 Herst.-Nr.: AQY282SX EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Foto-MOS-Relais, Typ=AQY282SX, Breite=4.3 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=2.1 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=500 mA, Länge=4.4 mm, Anschlussart=Gull-Wing, Bauform=SOP-4, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=-999, Series=PhotoMOS AQY Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TH | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,01 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,23* | € 2,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 1,21* | € 2,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 1,51* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|